Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Accessoire Y noir N1 (15kg) brins 800mm embouts butées - BY1AJ800SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Accessoire Y noir N1 (15kg) brins 800mm embouts butées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006149428

Réf. Sonepar

00169003051

Réf. Fournisseur

BY1AJ800SP

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

0.8 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 800MM et deux embouts butées (SP). Charge de travail de 0-10kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple