Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Accessoire Y noir N2 (45kg) brins 800mm embouts Crochet (EC) - BY2AJ800EC

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Accessoire Y noir N2 (45kg) brins 800mm embouts Crochet (EC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006149503

Réf. Sonepar

00169003066

Réf. Fournisseur

BY2AJ800EC

Marque

Gripple

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

0.8 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 800mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple