Gripple - Accessoire Y noir N3 (90kg) brins 500mm embouts Crochet (EC) - BY3AJ500EC

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Accessoire Y noir N3 (90kg) brins 500mm embouts Crochet (EC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006149596

Réf. Sonepar

00169003077

Réf. Fournisseur

BY3AJ500EC

Marque

Gripple

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

avec 2 crochets de suspension (Y)

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

0.5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension noir Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 500mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple