Gripple - Angel GT sortie latérale N°1 (15 kg) câble 3m embout Déco M6 - ALGT13ED6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - clip de fixation
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006251817
Réf. Sonepar
00169625181
Réf. Fournisseur
ALGT13ED6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Compatible – spécialement conçu pour se fixer sur un rail Global Pro
Rapide – simple, efficace, l'Angel™ GT se clipse facilement sur le rail d'éclairage_x000D_
Pratique – fourni en kit prêt à l’emploi avec l'étrier prémonté
Esthétique – design contemporain pour une suspension de qualité.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


