Gripple - Angel GT sortie latérale N°1 (15 kg) câble 5m embout Crochet - ALGT15EC

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - clip de fixation

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006252135

Réf. Sonepar

00169625213

Réf. Fournisseur

ALGT15EC

Marque

Gripple

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

clip de fixation

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide et design. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel sortie latérale clip global pro, longueur de câble 5m embout Crochet (EC). Charge de travail 15kg, certifié

Les Atouts de l'article:

Compatible – spécialement conçu pour se fixer sur un rail Global Pro
Rapide – simple, efficace, l'Angel™ GT se clipse facilement sur le rail d'éclairage_x000D_
Pratique – fourni en kit prêt à l’emploi avec l'étrier prémonté
Esthétique – design contemporain pour une suspension de qualité.