Gripple - Angel Helix sortie latérale câble (15kg) 1m embout Crochet - ALSHX11EC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec crochet
type de terminaison - hélice en plastique rigide
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006195517
Réf. Sonepar
00169619551
Réf. Fournisseur
ALSHX11EC
Marque
Gripple
finition du câble:
avec crochet
type de terminaison:
hélice en plastique rigide
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Universel – idéal pour l'installation d'îlots ou de baffles acoustiques en fibre de verre et de forte densité.
Facile – l'hélice se visse facilement dans le baffle à l'aide de la clé Allen. Polyvalent – disponible en sortie centrale ou sortie latérale.
Rapide – l'Angel™ se raccorde à l'hélice en un quart de tour. Ajustement – facile à ajuster grâce aux boutons poussoirs de l'Angel™.
Sûr – sécurisation en un clic. Pratique – l'hélice peut être prémontée sur le baffle.
Les Atouts de la gamme:
Conçu pour l'installation rapide d'îlots ou de baffles acoustiques avec ajustement simple et de faible encombrement.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


