Gripple - Angel Helix sortie latérale crochet (5kg) câble 5m embout Clip TCW - ALSHX15TCW

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel Helix sortie latérale crochet (5kg) câble 5m embout Clip TCW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec clip pour plafond modulaire

  • type de terminaison - hélice en plastique rigide

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006196538

Réf. Sonepar

00169619653

Réf. Fournisseur

ALSHX15TCW

Marque

Gripple

finition du câble:

avec clip pour plafond modulaire

type de terminaison:

hélice en plastique rigide

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel Helix sortie latérale crochet, longueur de câble 5m embout Clip TCW. Charge de travail 0-5kg (certifié)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple