Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Angel Mini Helix sortie latérale câble (15kg) 1m embout Fileté M6 - ALSMHX11EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel Mini Helix sortie latérale câble (15kg) 1m embout Fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - hélice en plastique rigide

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006252593

Réf. Sonepar

00169625259

Réf. Fournisseur

ALSMHX11EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

hélice en plastique rigide

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel Mini Helix sortie latérale, longueur de câble 1m embout fileté M6 (EF6). Charge de travail 15kg (certifié)

Les Atouts de l'article:

Résistant – la vis hélicoïdale lie les couches de fibre de polyester ensemble pour former un point d'ancrage résistant
Facile – l'Angel™ peut s’incliner sur le côté, agissant comme un levier pour une insertion plus aisée
Rapide – produit prêt à l'emploi, temps d'installation réduit
Ajustement – facile à ajuster grâce au bouton-poussoir de l'Angel™
Polyvalent – pivote jusqu'à 45 degrés pour éviter les services existants ou suspendre les panneaux circulaires.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple