Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Angel MT sortie latérale N°1 (15 kg) câble 1m embout Bac Acier - ALMT11TH

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel MT sortie latérale N°1 (15 kg) câble 1m embout Bac Acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bac acier

  • type de terminaison - clip de fixation

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006272591

Réf. Sonepar

00169627259

Réf. Fournisseur

ALMT11TH

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bac acier

type de terminaison:

clip de fixation

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide et design. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel sortie latérale clip Maxos, longueur de câble 1m embout Bac Acier (TH). Charge de travail 15kg, certifié

Les Atouts de l'article:

L'Angel MT se fixe directement sur un rail de luminaire Philips Maxos.
La conception enclipsable en acier inoxydable à ressort permet une installation rapide et une haute résistance.
Esthétique – design contemporain pour sublimer l'ensemble de la suspension S'utilise avec un câble de Ø 1,5 mm pour rendre la suspension aussi discrète que possible.
Réglable – bouton ergonomique permettant un ajustement facile et rapide de la suspension.
Pratique – fourni en kit prêt à l’emploi avec l'étrier MT prémonté sur l'Angel.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple