Gripple - Angel sortie centrale T N°1 câble 4m embout Déco M6 - ALCT14ED6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - attache pour panneau signalétique
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006148339
Réf. Sonepar
00169614833
Réf. Fournisseur
ALCT14ED6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
attache pour panneau signalétique
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
4 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglable – bouton ergonomique permettant un ajustement facile de la hauteur de suspension
Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi incluant le câble et l'embout
Esthétique – design contemporain et discret pour une suspension de qualité
Compatible – utilisez vos propres vis dans les 2 trous de fixation Ø5 mm
Rapide – embase prémontée et possibilité de réglage par pression.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


