Gripple - Angel sortie centrale T N°1 câble 4m embout Crochet - ALCT14EC

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel sortie centrale T N°1 câble 4m embout Crochet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - attache pour panneau signalétique

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006148384

Réf. Sonepar

00169614838

Réf. Fournisseur

ALCT14EC

Marque

Gripple

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

attache pour panneau signalétique

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

4 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie centrale T, longueur de câble 4m embout crochet (EC). Charge de travail 0-15kg (certifié)

Les Atouts de l'article:

Réglable – bouton ergonomique permettant un ajustement facile de la hauteur de suspension
Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi incluant le câble et l'embout
Esthétique – design contemporain et discret pour une suspension de qualité
Compatible – utilisez vos propres vis dans les 2 trous de fixation Ø5 mm
Rapide – embase prémontée et possibilité de réglage par pression.