Gripple - Angel sortie lat. fileté M6x12mm N°1 câble 3m embout Boucle - ALSM613FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006146076
Réf. Sonepar
00169002049
Réf. Fournisseur
ALSM613FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
bout fileté
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité.
Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Terminaison filetée M6, idéale pour une fixation directe sur un luminaire, un cadre ou un baffle acoustique. Autres filetages disponibles en M5, M8, M10 ou M13.
Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Sortie de câble centrale.


