Gripple - Angel sortie latérale disque N°1 câble 1m embout TCW - ALSD11TCW

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel sortie latérale disque N°1 câble 1m embout TCW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec clip pour plafond modulaire

  • type de terminaison - plaque/disque

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 5 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006145123

Réf. Sonepar

00169614512

Réf. Fournisseur

ALSD11TCW

Marque

Gripple

finition du câble:

avec clip pour plafond modulaire

type de terminaison:

plaque/disque

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

5 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale disque, longueur de câble 1m embout TCW (TCW). Charge de travail 0-5kg (certifié)

Les Atouts de l'article:

Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité.
Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Terminaison disque pour suspension d’étrier de luminaire
Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Sortie de câble latérale.