Gripple - Angel sortie latérale taraudé M6 N°1 câble 5m embout Boucle - ALSF615FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel sortie latérale taraudé M6 N°1 câble 5m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - bout taraudé

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006145864

Réf. Sonepar

00169002083

Réf. Fournisseur

ALSF615FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

bout taraudé

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale taraudée M6, longueur de câble 5m embout boucle (FR). Charge de travail 0-15kg (certifié)

Les Atouts de l'article:

Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité.
Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Terminaison taraudée M6, idéale pour une fixation directe sur un luminaire, un cadre ou un baffle acoustique. Disponible également en M4.
Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Sortie de câble latérale.