Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 5m embout Déco M6 - ALT1915ED6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - plaque/disque
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006254511
Réf. Sonepar
00169625451
Réf. Fournisseur
ALT1915ED6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
plaque/disque
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglage – bouton ergonomique permettant un ajustement rapide
Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi avec une rondelle de diamètre 14 mm
Esthétique – design contemporain pour une suspension de qualité
Compatible – conçu pour s'adapter à large gamme de petits profils de rails en H
Rapide - fixation facilité, ajustement vertical d'une main.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


