Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 4m embout Crochet - ALT1914EC

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 4m embout Crochet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - plaque/disque

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006254801

Réf. Sonepar

00169625480

Réf. Fournisseur

ALT1914EC

Marque

Gripple

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

plaque/disque

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

4 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide et design. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel T19 sortie latérale, longueur de câble 4m embout Crochet (EC). Charge de travail 15kg, certifié

Les Atouts de l'article:

Réglage – bouton ergonomique permettant un ajustement rapide
Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi avec une rondelle de diamètre 14 mm
Esthétique – design contemporain pour une suspension de qualité
Compatible – conçu pour s'adapter à large gamme de petits profils de rails en H
Rapide - fixation facilité, ajustement vertical d'une main.