Gripple - Bobine de 50 m de câble acier galvanisé Ø 2,5 mm. Charge de travail maxi 70 kg - BL2550

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Bobine de 50 m de câble acier galvanisé Ø 2,5 mm. Charge de travail maxi 70 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • section transversale - 4.909 mm²

  • nombre de brins - 49

  • diamètre externe - 2.5 mm

  • diamètre des brins - 0.28 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006171405

Réf. Sonepar

00169617140

Réf. Fournisseur

BL2550

Marque

Gripple

matériau:

acier

section transversale:

4.909 mm²

nombre de brins:

49

diamètre externe:

2.5 mm

diamètre des brins:

0.28 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau d’enrobage:

sans

force de rupture:

4850 N

charge maximum supportée:

700 N

couleur:

gris

poids:

3 kg/100m

pays de fabrication:

CHINE

Bobine de 50 m de câble acier galvanisé Ø 2,5 mm. Charge de travail maximale de 70 kg en fonction du galet B-Lock. Permet la suspension du matériel électrique ou du CVC.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple