Gripple - Boite contenant 100 galets B-Lock avec 1 bobine de 100 m de câble Ø 2 mm (60 kg) - BL2-100-2.0MM-100M

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 60 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5038006279095

Réf. Sonepar

00169003493

Réf. Fournisseur

BL2-100-2.0MM-100M

Marque

Gripple

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

60 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

100 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pack de 100 galets B-Lock pour câble Ø 2 mm avec 1 bobine de 2 mm de longueur 100 m. Charge de travail : Ø 2 mm max 60 kg.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple