Gripple - Boite contenant 30 galets B-Lock avec 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm - BL1-30-1.5MM-50M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5038006279101
Réf. Sonepar
00169627910
Réf. Fournisseur
BL1-30-1.5MM-50M
Marque
Gripple
finition du câble:
autre
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
35 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
50 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


