Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - C-Clip Angel M6 N1 (15kg) câble longueur 1m pour CTI3 - ALSM611CC3

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - C-Clip Angel M6 N1 (15kg) câble longueur 1m pour CTI3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006145925

Réf. Sonepar

00169002204

Réf. Fournisseur

ALSM611CC3

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension C-Clip, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout C-Clip pour se clipser sur CTI3 et d'un galet Angel autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15 kg

Les Atouts de l'article:

Usage facile, ajustement vertical d’une seule main. Design contemporain pour une suspension de qualité.
Variété d’embouts pour fixations dans tout type de plafond. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Terminaison filetée M6, idéale pour une fixation directe sur un luminaire, un cadre ou un baffle acoustique. Autres filetages disponibles en M5, M8, M10 ou M13.
Fournis en kits prêts à l’emploi, longueur de câble jusqu’à 10 m en standard. Câble de 1,5 mm pour rendre la suspension encore plus discrète.
Sortie de câble centrale.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple