Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Câble de Ø 2,5 mm de longueur 3 m avec un embout boucle serti à l'extrémité - BL25FR3

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 70 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006250971

Réf. Sonepar

00169625097

Réf. Fournisseur

BL25FR3

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

70 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Câble de Ø 2,5 mm de longueur 3 m avec un embout boucle serti à l'extrémité. Charge maximale d'utilisation avec un galet B-Lock de 35 kg.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple