Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal CTI6 L=4 m. Charge maxi 100 kg - CTI64

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal CTI6 L=4 m. Charge maxi 100 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • longueur du câble - 4 m

  • matériau du galet autobloquant/verrou - zamak

  • couleur - zinc

  • charge de travail admise - 100 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006127228

Réf. Sonepar

00169002600

Réf. Fournisseur

CTI64

Réf. Commerciale

Gripple

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

4 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

charge de travail admise:

100 kg

diamètre du câble:

6 mm

matériau du câble:

acier

Système de suspension horizontal rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 4m de 2 CTI6 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-100kg

Les Atouts de l'article:

Les solutions CTI de Gripple sont parfaitement adaptées à l'horizontale pour la création de structures primaires d’accrochage. Existent en câble de diamètre 3 et 6 mm Les références comprennent 2 galets, un câble prédécoupé et 1 clé de démontage Tous sont certifiés Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).

Les Atouts de la gamme:

Le CTI permet de créer une nouvelle structure stable et sécurisée en tendant des câbles horizontaux entre deux points.