Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal CTI6 L=60 m. Charge maxi 100 kg - CTI660
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 60 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - zinc
charge de travail admise - 100 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006194060
Réf. Sonepar
00169619406
Réf. Fournisseur
CTI660
Marque
Gripple
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
60 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
charge de travail admise:
100 kg
diamètre du câble:
6 mm
matériau du câble:
acier
Les Atouts de l'article:
Les solutions CTI de Gripple sont parfaitement adaptées à l'horizontale pour la création de structures primaires d’accrochage.
Existent en câble de diamètre 3 et 6 mm
Les références comprennent 2 galets, un câble prédécoupé et 1 clé de démontage
Tous sont certifiés
Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).
Les Atouts de la gamme:
Le CTI permet de créer une nouvelle structure stable et sécurisée en tendant des câbles horizontaux entre deux points.


