Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal noir CTI3 L=20m (30 kg) - BCTI320
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 20 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - noir
charge de travail admise - 30 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006196743
Réf. Sonepar
00169002487
Réf. Fournisseur
BCTI320
Marque
Gripple
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
20 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
noir
charge de travail admise:
30 kg
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


