Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal noir CTI3 L=10m (30 kg) - BCTI310
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 10 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - noir
charge de travail admise - 30 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CTI
EAN
5038006196712
Réf. Sonepar
00169002483
Réf. Fournisseur
BCTI310
Marque
Gripple
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
10 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
noir
charge de travail admise:
30 kg
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier


