Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal noir CTI3 L=25m (30 kg) - BCTI325

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal noir CTI3 L=25m (30 kg)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • longueur du câble - 25 m

  • matériau du galet autobloquant/verrou - zamak

  • couleur - noir

  • charge de travail admise - 30 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006196750

Réf. Sonepar

00169002488

Réf. Fournisseur

BCTI325

Marque

Gripple

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

25 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

charge de travail admise:

30 kg

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

Câble tendu intérieur horizontal noir rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 25m de 2 CTI3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-30kg

Gripple

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple