Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Collier de serrage universel Power-Tie avec élingue inox de 550 mm - TIE-O-550MM/22IN-SS

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 22.46 mm

  • longueur de bande - 550 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006281067

Réf. Sonepar

00169628106

Réf. Fournisseur

TIE-O-550MM/22IN-SS

Marque

Gripple

largeur de bande:

22.46 mm

longueur de bande:

550 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

12.4 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

1570 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

détectable:

Oui

Collier de serrage universel Power-Tie avec élingue inox de 550 mm

Les Atouts de l'article:

Conçu pour une installation infaillible et pour durer plus de 20 ans, même dans des conditions difficiles. Power-Tie vous permet de travailler en toute confiance, sachant que votre installation est réussie du premier coup, à chaque fois. Pour une protection de câble de premier choix, Power-Tie est équipé d'une large sangle de sécurité pour une meilleure répartition sur les câbles électriques. De plus, son installation sans outil élimine les préoccupations de santé et de sécurité, réduisant ainsi le risque de blessures répétitives, ce qui en fait un choix sûr pour tout projet. Power-Tie vous aidera à réduire considérablement les coûts totaux du projet grâce à une diminution des dépenses de main-d'œuvre et de remplacement. Ce serre-câble solaire est la solution que vous attendiez : simple, fiable et rentable. Polyvalent : avec 3 options de longueur (350, 550, et 750 mm), vous pouvez l'utiliser sur tout type de structures.

Les Atouts de la gamme:

Simple et rapide, le Power-Tie révolutionne l'installation des câbles solaires directement sur la structure. Les colliers Power-Tie résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolets. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple