Gripple - CRUFLEX ép.19 mm pour tuyauterie Ø ext.21,3mm Charge 0-35 kg - GC221E19CF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 21 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 19 mm
matériau de la pince - PUR (polyuréthane)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006138354
Réf. Sonepar
00169001323
Réf. Fournisseur
GC221E19CF
Marque
Gripple
diamètre extérieur du tube:
21 mm
charge de travail admise:
350 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
19 mm
matériau de la pince:
PUR (polyuréthane)
diamètre nominal:
DN 20
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Oui
densité isolation:
70 kg/m³
longueur d’isolation:
50 mm
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


