Gripple - CRUPHEN ép.25 mm pour tuyauterie Ø ext.26,9mm Charge 0-35 kg - GC227E25CP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre extérieur du tube - 27 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 25 mm
matériau de la pince - polyisocyanurate (PIR)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006138620
Réf. Sonepar
00169001354
Réf. Fournisseur
GC227E25CP
Marque
Gripple
diamètre extérieur du tube:
27 mm
charge de travail admise:
350 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
25 mm
matériau de la pince:
polyisocyanurate (PIR)
diamètre nominal:
DN 25
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Oui
densité isolation:
80 kg/m³
longueur d’isolation:
100 mm
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


