Gripple - CRUPHEN ép;40 mm pour tuyauterie Ø ext.48,3mm Charge 0-35 kg - GC249E40CP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - CRUPHEN ép;40 mm pour tuyauterie Ø ext.48,3mm Charge 0-35 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 49 mm

  • charge de travail admise - 350 N

  • prise de raccordement - filetage intérieur

  • épaisseur d'isolation - 40 mm

  • matériau de la pince - polyisocyanurate (PIR)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006138811

Réf. Sonepar

00169001378

Réf. Fournisseur

GC249E40CP

Marque

Gripple

diamètre extérieur du tube:

49 mm

charge de travail admise:

350 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

épaisseur d'isolation:

40 mm

matériau de la pince:

polyisocyanurate (PIR)

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

taille des raccords:

M8/M10

avec collier biseauté:

Oui

densité isolation:

80 kg/m³

longueur d’isolation:

100 mm

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 40mm pour tube Ø ext. 48,3mm. Charge de travail 0-35kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple