Non retournable

Gripple - Etrier G pour chemin de câbles 325 mm (60 kg) - G300

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 250...316 mm

  • modèle - étrier de suspension (étrier C)

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006170729

Réf. Sonepar

00169000108

Réf. Fournisseur

G300

Marque

Gripple

adapté à la largeur du système de support de câble:

250...316 mm

modèle:

étrier de suspension (étrier C)

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

600 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

zinc

numéro RAL:

9006

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

0...110 mm

température d'utilisation:

-20...70 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Etrier G pour chemins de câbles largeur 316mm (fil ou dalle marine). Rapide et équilibré, facilite le passage des câbles. Permet la juxtaposition de chemins de câbles. Utilisable avec un Y embouts crochets. Charge de travail 0-60kg

Les Atouts de l'article:

• Idéal avec la gamme HF Express et l'Accessoire Y embouts crochets ou la gamme UniGrip Y pour une suspension simple et rapide des chemins de câbles en fils ou en tôle • Conçu pour un montage au mur ou au plafond • Hauteur de stockage de 110 mm (G400 = 100 mm) • Ouverture de 130 mm pour faciliter l’accès • Les câbles sont gerbés plus facilement et rapidement • L’installation est bien équilibrée • Montage dos à dos ou superposé • Léger • L’écarteur G-Spacer permet de raccorder deux Étriers G en laissant une distance de 300 mm, afin de séparer les réseaux courants faibles et forts

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple