Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Fast Trak protecteur petite version. Couvre l?extrémité du support vertical - FTTPS100P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Fast Trak protecteur petite version. Couvre l?extrémité du support vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1 mm

  • longueur - 24 mm

  • profondeur - 12 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - bande de protection des angles

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006265074

Réf. Sonepar

00169626507

Réf. Fournisseur

FTTPS100P

Marque

Gripple

largeur:

1 mm

longueur:

24 mm

profondeur:

12 mm

matériau:

plastique

modèle:

bande de protection des angles

couleur:

noir

adapté à:

section en I

Le Fast Trak Protecteur est un embout conçu pour les parties protubérantes des supports verticaux afin de réduire le risque de blessure après l'installation du système. Version petite à utiliser lorsque le support a été coupé

Les Atouts de l'article:

Sûr – couvre l’extrémité du support vertical du Fast Trak afin de réduire le risque de blessure
Sécurisé – l'ajustement serré le maintien en place
Facile – en caoutchouc, aucun outil requis
Rapide – montage par pression, installation en quelques secondes
À utiliser lorsque le support a été coupé.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple