Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Flexistak Support ajustable - hauteur 181 mm - FS350

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de crochets - 1

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - galvanisé

  • avec matériau de fixation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006279156

Réf. Sonepar

00169627915

Réf. Fournisseur

FS350

Marque

Gripple

modèle:

unique

nombre de crochets:

1

matériau:

plastique

traitement de la surface:

galvanisé

avec matériau de fixation:

Non

diamètre:

76 mm

hauteur:

181 mm

section transversale utile:

12756 mm²

charge maximum supportée:

35 N

ajustable:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

couleur:

noir

Support ajustable Flexistak grand : hauteur 181 mm. Facilement réglable en hauteur sur un support vertical Fast trak (non inclus). Peut être utilisé en multi-niveaux sur un seul support. Charge de travail 35 kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple