🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique horizontal 3m déco M6, par 6 - BKBL3ED6A6P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique horizontal 3m déco M6, par 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006245731

Réf. Sonepar

00169002833

Réf. Fournisseur

BKBL3ED6A6P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Sachet de 6 suspensions rapides noires pour suspendre un baffle acoustique horizontal. Câble acier 3m embout déco M6 livré avec son ancrage.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple