Non retournable

Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique vertical 1m boucle, par 2 - BKBL1FRA2P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique vertical 1m boucle, par 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006245274

Réf. Sonepar

00169002816

Réf. Fournisseur

BKBL1FRA2P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sachet de 2 suspensions rapides Angel noir, pour suspendre un baffle acoustique vertical. Câble acier 1m embout boucle livré avec son ancrage.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple