Non retournable

Gripple - Kit Angel pr baffle acoustique horizontal 2m déco M6, par 4 - KBL2ED6A4P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit Angel pr baffle acoustique horizontal 2m déco M6, par 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006147394

Réf. Sonepar

00169002231

Réf. Fournisseur

KBL2ED6A4P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sachet de 4 suspensions rapides pour suspendre un baffle acoustique horizontal. Câble acier 2m embout déco M6 livré avec son ancrage.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple