Gripple - Kit BL 35kg câble Ø 1,5 mm de L=5 m avec un embout boucle serti à l'extrémité - BL1-LG-5M-10P

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 35 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

B-Lock

EAN

5038006256669

Réf. Sonepar

00169625666

Réf. Fournisseur

BL1-LG-5M-10P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

35 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension B-lock Charge de travail 35 kg câble Ø 1,5 mm de Longueur = 5 m avec un embout boucle