Gripple - Kit clim de 4 suspensions pour cassette de climatisation L=2m, ancrage béton - KITCLIM4M8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit clim de 4 suspensions pour cassette de climatisation L=2m, ancrage béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006250612

Réf. Sonepar

00169625061

Réf. Fournisseur

KITCLIM4M8

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Kit UniGrip de suspension complet, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre une cassette de climatisation. Câble de 2m embout fileté M8 avec 4 chevilles à frapper.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple