Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Kit de 4 suspensions universelles L=1m embout Boucle - KXP21UNIV4

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit de 4 suspensions universelles L=1m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006144119

Réf. Sonepar

00169002166

Réf. Fournisseur

KXP21UNIV4

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension kit rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre tout type de charge jusqu'à 45kg. Câble de 1m. Embout boucle

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple