Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Gripple - Kit KBL de 2 Angel pour un baffle acoustique vertical 2m Déco M6 - KBL62ED6A2P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit KBL de 2 Angel pour un baffle acoustique vertical 2m Déco M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006160652

Réf. Sonepar

00169616065

Réf. Fournisseur

KBL62ED6A2P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Sachet de 2 suspensions rapides Angel, pour suspendre un baffle acoustique vertical. Câble acier 2m embout Déco M6 livré avec son ancrage.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple