Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Merchandiser prêt-à-vendre B-lock taille Large - MERCH-B-BOOST-B-LOCK-LARGE

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 35 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006309600

Réf. Sonepar

00169630960

Réf. Fournisseur

MERCH-B-BOOST-B-LOCK-LARGE

Marque

Gripple

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

35 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

150 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Merchandiser prêt-à-vendre B-lock Large contenant 3 packs Large 100 galets+bobine de 150m, 3 packs Small 30 galets+bobine de 50m, 8 bobines de 50m, 8 bobines de 150m, 6 boîtes de 50 galets, 6 boîtes de 100 galets, accessoires et brochures

Les Atouts de la gamme:

Boostez vos ventes avec le merchandiser prêt-à-vendre B-lock ! Des chemins de câbles aux gaines de ventilations, de l’éclairage à la signalétique - B-lock est la solution idéale pour des suspensions rapides et faciles. Notre nouveau galet intègre des bout

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple