Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Merchandiser prêt-à-vendre B-lock taille small - MERCH-B-BOOST-B-LOCK-SMALL

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 35 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006309594

Réf. Sonepar

00169630959

Réf. Fournisseur

MERCH-B-BOOST-B-LOCK-SMALL

Marque

Gripple

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

35 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

50 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Merchandiser prêt-à-vendre B-lock Small contenant 8 bobines de câble 50m Ø 1,5mm, 8 boîtes de 30 galets, 3 packs Small 30 galets+bobines de 50m, accessoires 8 pinces BLCUT, 6 boîtes de 100 crochets sans cheville + outil de pose, brochures

Les Atouts de la gamme:

Boostez vos ventes avec le merchandiser prêt-à-vendre B-lock ! Des chemins de câbles aux gaines de ventilations, de l’éclairage à la signalétique - B-lock est la solution idéale pour des suspensions rapides et faciles. Notre nouveau galet intègre des bout

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple