Non retournable

Gripple - Pack chantier de 100 galets N°1, câble 3m Embout boucle - PC13FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Pack chantier de 100 galets N°1, câble 3m Embout boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006154491

Réf. Sonepar

00169615449

Réf. Fournisseur

PC13FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Pack chantier de 100 x galets autobloquants embout boucle N1 (0-15 kg) 3m en vrac dans un seau

Les Atouts de l'article:

Pratique, économique et ergonomique. Seau prêt à l'emploi et contenant résistant à l'environnement du chantier.
Une solution écologique, sans emballage pour la suspension de chemins de câbles, de luminaires et d'application du CVC.
Livraison dans un seau blanc réutilisable. Tous les galets autobloquants dans un sachet avec les câbles en vrac.
Réduction des déchets sur chantier.
Fixation rapide à la structure du bâtiment avec l'embout boucle qui permet de ceinturer un IPN.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple