Gripple - Pack chantier de 100 galets N°1, câble 1m Embout fileté M6 - PC11EF6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006154613
Réf. Sonepar
00169615461
Réf. Fournisseur
PC11EF6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Pratique, économique et ergonomique. Seau prêt à l'emploi et contenant résistant à l'environnement du chantier.
Une solution écologique, sans emballage pour la suspension de chemins de câbles, de luminaires et d'application du CVC.
Livraison dans un seau blanc réutilisable. Tous les galets autobloquants dans un sachet avec les câbles en vrac.
Réduction des déchets sur chantier.
Fixation rapide à la dalle béton avec l'embout fileté M6 serti sur le câble.


