Gripple - Pack chantier de 80 galets N°2, câble 3m Embout fileté M6 - PC23EF6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pack Chantier
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006155177
Réf. Sonepar
00169615517
Réf. Fournisseur
PC23EF6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Pratique, économique et ergonomique. Seau prêt à l'emploi et contenant résistant à l'environnement du chantier. Une solution écologique, sans emballage pour la suspension de chemins de câbles, de luminaires et d'application du CVC. Livraison dans un seau blanc réutilisable. Tous les galets autobloquants dans un sachet avec les câbles en vrac. Réduction des déchets sur chantier. Fixation rapide à la dalle béton avec l'embout fileté M6 serti sur le câble.