Gripple - Pince coupe fil pour le fil nylon du système Invisigrip - IGCUT

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Pince coupe fil pour le fil nylon du système Invisigrip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un diamètre de câble max. - 4 mm

  • section de câble max. - 7 mm²

  • longueur totale - 200 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006172938

Réf. Sonepar

00169617293

Réf. Fournisseur

IGCUT

Marque

Gripple

adapté à un diamètre de câble max.:

4 mm

section de câble max.:

7 mm²

longueur totale:

200 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Pince coupe fil en nylon pour le système Invisigrip. Véritable outil professionnel idéal pour couper du fil nylon de Ø 1,5 mm.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple