Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Platine murale PB Longueur 240 mm, pour fixer un Kit PB de 240 mm. - GRIPWB24

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur de rail - 6 mm

  • hauteur de rail - 38 mm

  • longueur - 240 mm

  • charge de travail admise - 750 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006249999

Réf. Sonepar

00169619378

Réf. Fournisseur

GRIPWB24

Marque

Gripple

matériau:

acier

largeur de rail:

6 mm

hauteur de rail:

38 mm

longueur:

240 mm

charge de travail admise:

750 N

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

2 mm

perforation:

Oui

largeur de rainure:

40 mm

bilatéral:

Oui

Platine murale PB Longueur 240 mm, pour fixer un support universel UB de 235 mm. Adapté pour la fixation d'installations de tuyauteries ou de chemins de câbles le long d'un mur.

Les Atouts de l'article:

Le KitUB est rapidement fixé sur la Platine PB en utilisant les fixations fournies
Conçue pour supporter tout type de tuyauterie installée contre un mur ou un plafond en béton
Convient aux Kit UB jusqu’à 440 mm de long
Pour un Kit UB plus long il faut ajouter une jambe de force ou une suspension secondaire à son extrémité à l’aide d’un UniGrip – QTE
La Platine PB est livrée pour permettre l’installation du Kit PB grâce au système quart de tour_x000D_

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple