Gripple - Sachet 100 vis béton Ø 6X35mm Tête hexag perçage 45mm mini - GRIPBEO90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 40 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170576
Réf. Sonepar
00169900660
Réf. Fournisseur
GRIPBEO90
Marque
Gripple
longueur:
40 mm
diamètre d'alésage:
6 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
diamètre du filetage:
6 mm
profondeur min. de trou de foret:
38 mm
qualité du matériau:
8,8 (Stahl)
système à vis:
hexagone extérieur
dimension du profil:
13 mm
taille (TX):
0
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


