Gripple - Sachet de 10 chevilles à frapper M10 avec collerette - GRIPCHEV10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - à enfoncer
matériau du manchon - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 10
longueur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170613
Réf. Sonepar
00169002860
Réf. Fournisseur
GRIPCHEV10
Marque
Gripple
modèle:
à enfoncer
matériau du manchon:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
10
longueur:
40 mm
ancrage:
trou
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
#10 (0.190 pouce)
nombre de filets par pouce:
1
avec bride:
Non
autotaraudant:
Non
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


