Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Sachet de 100 attaches pour panne profil Z. Charge 45 kg. Coef. 3:1 - GCZP48

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Sachet de 100 attaches pour panne profil Z. Charge 45 kg. Coef. 3:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - trou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...8 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006170163

Réf. Sonepar

00169000900

Réf. Fournisseur

GCZP48

Marque

Gripple

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

trou

adapté à l'épaisseur de bride:

4...8 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

diamètre du tube/câble:

1...3 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

45 N

Sachet de 100 attaches profil pour panne en forme de Z. Charge maximale de travail de 45 kg.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple